Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungssäule 4x90°,f. Büro-Trennwand,H 1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145083
145083
Artikel-Nr.:
     711-145083
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-ZBS41V16
EAN/GTIN:
     4038933500669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürostellwand-Holme
Bürotrennwand-Holme
Stellwandsystem-Säulen
Büro-Raumteiler
Verbindungssäule 4x90° für Büro-Trennwand
  • Höhe 1600 mm
  • zum Verbinden von 4 Wänden

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem, Büro-Trennwand, Trennwandsystem für Büro, Trennwand für Büro, Stellwand für Büro, Stellwandsystem für Büro

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Verbindungssäule
Höhe:
1600 mm
für Wände:
4 Stück
Ausführung:
ProfiLine - schallabsorbierend
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, geramöbel stellwand, büro raumteiler, Trennwand, Trennwandsystem, Stellwandsystem, Trennwandsystem für Büro, Trennwand für Büro, Stellwand für Büro, Stellwandsystem für Büro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,66*
€ 101,35*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,66*
€ 101,35*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,94*
€ 101,72*
Lager 711
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 126,99*
€ 161,61*
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 167,91*
€ 211,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,30*
€ 189,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.