Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbindung 4x90°,f. Büro-Trennwand,H 1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144970
144970
Artikel-Nr.:
     711-144970
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80ZBS27V16
EAN/GTIN:
     4038933500423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Winkelverbindung 4x90° für Büro-Trennwand
  • Höhe 1600 mm
  • zum Verbinden von 4 Wänden

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem, Büro-Trennwand, Trennwandsystem für Büro, Trennwand für Büro, Stellwand für Büro, Stellwandsystem für Büro

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Winkelverbindung
Höhe:
1600 mm
für Wände:
4 Stück
Ausführung:
BasicLine
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, geramöbel stellwand, büro raumteiler, Trennwand, Trennwandsystem, Stellwandsystem, Trennwandsystem für Büro, Trennwand für Büro, Stellwand für Büro, Stellwandsystem für Büro
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,41*
€ 53,45*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 38,34*
€ 53,45*
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,47*
€ 53,86*
Lager 711
22 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 61,83*
€ 80,94*
20 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 81,01*
€ 105,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.