Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechgreifer,Tragl. 500kg,Griffbereich 0-15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142251
142251
142251
Artikel-Nr.:
     711-142251
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     2050510BG05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer
Blechgreifer
  • Traglast 500 kg
  • Griffbereich 0 - 15 mm

Suchbegriffe:
Hebezeug, Greifer, Blechgreifer

Weitere Informationen:
Marke:
Schefer
Serie:
BG Premium
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Blechgreifer
Traglast:
500 kg
Greifbereich:
0-15 mm
Farbe:
rot
Maß A:
103 mm
Maß B:
212 mm
Maß C:
34.5 mm
Maß D:
15 mm
Maß E:
43 mm
Maß F:
10 mm
Maß G:
36 mm
Maß H:
30 mm
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: blechgreifer 500kg, blechgreifer, Hebezeug, Greifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,54*
€ 267,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.