Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspiegel,HxB 335x525mm,Spiegel Acrylglas,Rahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141919
141919
Artikel-Nr.:
     711-141919
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     252.20.458
EAN/GTIN:
     4055381457178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Raumspiegel
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 335 x 525 mm
  • Spiegel aus Acrylglas
  • Rahmen in schwarz
  • Zur Wandmontage
  • Wölbung flach

Suchbegriffe:
Spiegel, Überwachungsspiegel, Beobachtungsspiegel, Verkehrssicherung, Sicherheitsspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Raumspiegel
Einsatzort:
Innenbereich
Material Spiegel:
Acrylglas
Farbe Rahmen:
schwarz
Höhe:
335 mm
Breite:
525 mm
Tiefe:
90 mm
Wölbung:
flach
Befestigungsart:
Wandmontage
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, Spiegel, Verkehrssicherung, Sicherheitsspiegel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,78*
€ 84,03*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 81,01*
€ 101,27*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,65*
€ 109,38*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,13*
€ 110,34*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 90,88*
€ 111,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
251.13.487
ab € 40,23*
Ähnlich
Moravia
252.20.171
ab € 40,27*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 96,35*
Ähnlich
Moravia
252.20.842
ab € 104,78*
Ähnlich
Moravia
252.25.675
ab € 58,40*
Ähnlich
Moravia
252.29.230
ab € 76,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.