Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspiegel,HxB 275x365mm,Spiegel Acrylglas,Rahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141918
141918
Artikel-Nr.:
     711-141918
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     252.20.171
EAN/GTIN:
     4055381428420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Raumspiegel
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 275 x 365 mm
  • Spiegel aus Acrylglas
  • Rahmen in schwarz
  • Zur Wandmontage
  • Wölbung flach

Suchbegriffe:
Spiegel, Überwachungsspiegel, Beobachtungsspiegel, Verkehrssicherung, Sicherheitsspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Raumspiegel
Einsatzort:
Innenbereich
Material Spiegel:
Acrylglas
Farbe Rahmen:
schwarz
Höhe:
275 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
80 mm
Wölbung:
flach
Befestigungsart:
Wandmontage
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Spiegel, Verkehrssicherung, Sicherheitsspiegel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,30*
€ 52,62*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 48,73*
€ 62,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,91*
€ 67,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,93*
€ 69,23*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 88,79*
€ 107,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
251.13.487
ab € 40,00*
Ähnlich
k.A.
207514
ab € 102,18*
Ähnlich
Moravia
252.20.458
ab € 66,81*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 104,78*
Ähnlich
Moravia
252.20.842
ab € 104,43*
Ähnlich
Moravia
252.25.675
ab € 58,25*
Ähnlich
Moravia
252.29.230
ab € 76,41*
Ähnlich
k.A.
207516
ab € 104,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.