Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftdruck-/Profiltiefenmesser,Messbereich 0,15-7bar,Display digital,selbstregulierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141872
141872
Artikel-Nr.:
     711-141872
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     DTPG7
EAN/GTIN:
     4031109005265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenprofil-Tiefenmesser
Reifenprofilmesser
Reifenprofiltiefenmesser
reifenprofil tiefenmesser
Luftdruck-/Profiltiefenmesser
  • Messbereich 0,15 - 7 bar
  • Display digital
  • blaues Licht für Arbeiten im Dunkeln
  • selbstregulierend
  • Lieferung inklusive 1 Batterie CR2032 3V

Suchbegriffe:
Reifendruck, Profiltiefenmesser

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Werkzeug
Werkstatttechnik:
Luftdruck-/Profiltiefenmesser
Messbereich:
0.15-7 bar
Anzeige:
digital
Messgerät Ausstattung:
blaues Licht für Arbeiten im Dunkeln
Messgerät Funktion:
selbstregulierend
Lieferumfang:
inklusive 1 Batterie CR2032 3V
Gewicht:
0.1 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE82006647
Weitere Suchbegriffe: Reifendruck, Profiltiefenmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.