Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffentsorger,Volumen 110l,Fördermenge 7,5l/min,HxBxT 1096x680x483mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141870
141870
Artikel-Nr.:
     711-141870
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     13896200
EAN/GTIN:
     4031109006453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sauger
Umweltschutz
Krafstoffabsauggerät
Kraftstoffentsorger
  • Auffangvolumen 110 l
  • Fördermenge 7,5 l/min
  • Höhe x Breite x Tiefe 1096 x 680 x 483 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Umweltschutz, Krafstoffabsauggerät

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Entsorgung
Entsorgungstyp:
Kraftstoffentsorger
Auffangvolumen:
110 l
Fördermenge:
7.5 l/min
Höhe:
1096 mm
Breite:
680 mm
Tiefe:
483 mm
Gewicht:
37 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.418,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.669,54*
€ 3.176,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.637,81*
€ 3.138,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.531,70*
€ 3.012,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.471,36*
€ 2.940,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.418,16*
€ 2.877,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.