Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller,Tragl. 2000kg,Ladefläche LxB 330x 220mm,mit Gummibelag,RAL2002,8 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141804
141804
141804
Artikel-Nr.:
     711-141804
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1200210-orange
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Transportroller
  • Traglast 2000 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 330 x 220 mm
  • Tragplatte Länge x Breite 330 x 220 mm
  • Plattform mit Gummibelag
  • Gestell mit Lackierung in RAL2002 Blutorange
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 8 Rollen
  • Rad Ø 100 mm
  • mit Nylon-Bereifung auf Nylon-Felge
  • Naben mit Kugellager

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schwerlastroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Möbelroller, Rollerwagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
Traglast:
2000 kg
Länge Tragplatte:
330 mm
Breite Tragplatte:
220 mm
Ladeflächenlänge:
330 mm
Ladeflächenbreite:
220 mm
Oberfläche Plattform:
mit Gummibelag
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
nein
Bereifung:
Nylon
Material Felge:
Nylon
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
8 Rollen
Durchmesser Rad:
100 mm
Breite Rad:
35 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
228 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blutorange // RAL2002
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlastroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Rollerwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.