Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Umreifungsband,LxB 1750mx16mm,4400 N,PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141712
141712
Artikel-Nr.:
     711-141712
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30403
EAN/GTIN:
     4030198304037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
Kunststoff-Umreifungsband
  • Länge x Breite 1750 m x 16 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 4400 N reißsicher
  • aus PET

Suchbegriffe:
Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungsband, Polyester-Umreifung, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial, Kunststoffumreifungsband

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Verpackungsart:
manuell
Material:
PET
Reißfestigkeit:
4400 N
Länge:
1750 m
Breite:
16 mm
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Plastikband, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband 16 mm, kunststoff umreifungsband, banholzer & wenz umreifungsband, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Kunststoff-Umreifung, Polyester-Umreifung, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
52
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,57*
€ 91,80*
5 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 73,52*
€ 92,44*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,61*
€ 94,64*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 78,45*
€ 98,36*
Lager 711
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 232,74*
€ 272,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,41*
€ 324,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,20*
€ 278,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,74*
€ 276,96
pro Stück
1 Stück enthält 1.750 Meter (ab € 0,133* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
79809
ab € 45,96*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17431
ab € 38,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.