Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallklemmen,f. Polyester-/Kompositband,B 25mm,phosphatiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
141695
141695
Artikel-Nr.:
     711-141695
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17433
EAN/GTIN:
     4030198174333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
Metallschnallen
Metallklemmen für Polyester- und Kompositband
  • passend für Bandbreite 25 mm
  • phosphatiert

Suchbegriffe:
Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungszubehör, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlussklammern
für Umreifungsbandart:
Polyester, Komposit
für Bandbreite:
25 mm
Oberfläche:
phosphatiert
Gewicht:
19 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,05*
€ 72,05*
6 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 60,59*
€ 77,00*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 170,45*
€ 208,87*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 171,33*
€ 209,48*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 209,48*
€ 249,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 207,12*
€ 246,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 192,64*
€ 229,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 180,97*
€ 215,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 171,33*
€ 203,88
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,34266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
30508
ab € 44,31*
Zubehör
k.A.
4030198305249
ab € 70,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.