Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten,HxBxT 130x310x170mm,Kleinteilefächer,Tragekasten,PP,schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141473
141473
Artikel-Nr.:
     711-141473
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     476190-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
allit werkzeugkasten kunststoff
Werkzeugkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 130 x 310 x 170 mm
  • Ausstattung: Kleinteilefächer, Tragekasten
  • aus Polypropylen in schwarz/gelb
  • mit Tragegriff
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugbox, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
McPlus
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeugkasten
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
130 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
170 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Kleinteilefächer, Tragekasten
Deckel:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriff
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz/gelb
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
0.46 kg
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkoffer, Allzweckkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.