Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten,HxBxT 240x510x240mm,Kleinteilefächer,Tragekasten,PP,schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141471
141471
Artikel-Nr.:
     711-141471
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     476160-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
allit werkzeugkasten kunststoff
Werkzeugkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 240 x 510 x 240 mm
  • Ausstattung: Kleinteilefächer, Tragekasten
  • aus Polypropylen in schwarz/gelb
  • mit Tragegriff
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugbox, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
McPlus
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeugkasten
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
240 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
240 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Kleinteilefächer, Tragekasten
Deckel:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriff
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz/gelb
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkoffer, Allzweckkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.