Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten,HxBxT 240x510x240mm,Kleinteilefächer,Tragekasten,PP,schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141470
141470
Artikel-Nr.:
     711-141470
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     476160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Werkzeugkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 240 x 510 x 240 mm
  • Ausstattung: Kleinteilefächer, Tragekasten
  • aus Polypropylen in schwarz/gelb
  • mit Tragegriff
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugbox, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
McPlus
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeugkasten
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
240 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
240 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Kleinteilefächer, Tragekasten
Deckel:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriff
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz/gelb
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugbox, allit werkzeugbox, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Allzweckkoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 14,81*
€ 22,01*
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,22*
€ 24,06*
Lager 711
72
4
Frei Haus
ab € 22,61*
€ 30,25*
1
€ 3,50*
ab € 25,28*
€ 33,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 30,25*
€ 35,9975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,9059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.