Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten,HxBxT 297x640x288mm,Kleinteileeinsatz,PP,schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141394
141394
Artikel-Nr.:
     711-141394
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457022
EAN/GTIN:
     4005187570229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Werkzeugkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 297 x 640 x 288 mm
  • Ausstattung: herausnehmbarer Kleinteileeinsatz
  • aus Polypropylen in schwarz/rot
  • mit Spannbügelverschluss
  • mit Tragegriff
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugbox, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
McPlus
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeugkasten
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
297 mm
Breite:
640 mm
Tiefe:
288 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
herausnehmbarer Kleinteileeinsatz
Deckel:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriff
Schließsystem:
Spannbügelverschluss
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz/rot
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
3.33 kg
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, allit werkzeugbox, werkzeugbox, meisterkoffer kunststoff, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Allzweckkoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 39,86*
€ 53,60*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 44,93*
€ 58,55*
€ 5,90*
ab € 38,83*
€ 61,57*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 63,88*
€ 80,63*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.