Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten,HxBxT 250x530x250mm,Kleinteileeinsatz,PP,schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141389
141389
Artikel-Nr.:
     711-141389
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457018-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
allit werkzeugkasten kunststoff
Werkzeugkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 250 x 530 x 250 mm
  • Ausstattung: herausnehmbarer Kleinteileeinsatz
  • aus Polypropylen in schwarz/rot
  • mit Spannbügelverschluss
  • mit Tragegriffe
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugbox, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
McPlus
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeugkasten
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
250 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
250 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
herausnehmbarer Kleinteileeinsatz
Deckel:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Schließsystem:
Spannbügelverschluss
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz/rot
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
2.18 kg
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkoffer, Allzweckkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.