Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten,HxBxT 250x530x250mm,Kleinteileeinsatz,PP,schwarz/rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
141388
141388
Artikel-Nr.:
     711-141388
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Werkzeugkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 250 x 530 x 250 mm
  • Ausstattung: herausnehmbarer Kleinteileeinsatz
  • aus Polypropylen in schwarz/rot
  • mit Spannbügelverschluss
  • mit Tragegriffe
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugbox, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
McPlus
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeugkasten
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
250 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
250 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
herausnehmbarer Kleinteileeinsatz
Deckel:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Schließsystem:
Spannbügelverschluss
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz/rot
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
2.18 kg
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, allit werkzeugkoffer alu, werkzeugbox, allit werkzeugbox, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Allzweckkoffer
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,21*
€ 38,23*
5 Tage
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,96*
€ 41,91*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 31,97*
€ 50,81*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,61*
€ 57,96*
Lager 711
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,14*
€ 111,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,60*
€ 132,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,32*
€ 132,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,59*
€ 126,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,96*
€ 123,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 94,40*
€ 112,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 90,14*
€ 107,27
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 45,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.