Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten,HxBxT 200x450x225mm,Kleinteileeinsatz,PP,schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141387
141387
Artikel-Nr.:
     711-141387
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457017-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
allit werkzeugkasten kunststoff
Werkzeugkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 450 x 225 mm
  • Ausstattung: herausnehmbarer Kleinteileeinsatz
  • aus Polypropylen in schwarz/rot
  • mit Spannbügelverschluss
  • mit Tragegriffe
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugbox, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
McPlus
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeugkasten
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
200 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
225 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
herausnehmbarer Kleinteileeinsatz
Deckel:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Schließsystem:
Spannbügelverschluss
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz/rot
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
1.52 kg
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkoffer, Allzweckkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.