Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten,HxBxT 200x450x225mm,Kleinteileeinsatz,PP,schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141386
141386
Artikel-Nr.:
     711-141386
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
allit werkzeugbox
Werkzeugkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 450 x 225 mm
  • Ausstattung: herausnehmbarer Kleinteileeinsatz
  • aus Polypropylen in schwarz/rot
  • mit Spannbügelverschluss
  • mit Tragegriffe
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugbox, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
McPlus
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeugkasten
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
200 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
225 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
herausnehmbarer Kleinteileeinsatz
Deckel:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Schließsystem:
Spannbügelverschluss
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz/rot
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
1.52 kg
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkoffer, Allzweckkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 22,07*
€ 36,67*
Lager 711
36
2
Frei Haus
ab € 30,40*
€ 40,18*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,8142
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,9348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,3759
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 80,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.