Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 70kg,Gummi-Bereifung,ØxB 125x28mm,Gleitlager,Naben L 32mm,Felge Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139674
139674
Artikel-Nr.:
     711-139674
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A80.126
EAN/GTIN:
     4021885042097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Rad
  • Traglast 70 kg
  • Mit Gummi-Bereifung
  • bodenschonend
  • Durchmesser x Breite 125 x 28 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Naben Länge 32 mm
  • Felge aus Kunststoff in grau
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Fördertechnik, Rad und Rolle, Rad, Apparaterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Rad
Traglast:
70 kg
Bereifung:
Gummi
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Nabenlänge:
32 mm
Radbreite:
28 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bodenschonend
Farbe Felge:
grau
Gewicht:
0.168 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle, Fördertechnik, Rad und Rolle, Rad, Apparaterolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 5,42*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 7,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.