Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen,HxBxT 231x169x13,2mm,DIN A5,silber,Ecken a. Gehrung,Profil 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138966
138966
Artikel-Nr.:
     711-138966
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UCP145N1A5X1000
EAN/GTIN:
     8698473476464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen
  • für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 231 x 169 x 13,2 mm
  • Format DIN A5
  • Rahmen eloxiert in silber
  • Ecken auf Gehrung
  • Profilstärke 14 mm
  • Front aus Anti-Reflexfolie
  • Rückwand aus ABS
  • Lieferumfang: inklusive Stützfuß zur Tischaufstellung und Montagematerial zur Wandbefestigung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Rahmen, Klapprahmen, Plakatrahmen, Posterrahmen, Informationsrahmen, Präsentationsrahmen

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Klapprahmen
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
231 mm
Breite:
169 mm
Tiefe:
13.2 mm
Format:
DIN A5
Stärke Profil:
14 mm
Rahmenform:
Ecken auf Gehrung
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Oberfläche:
eloxiert
Farbe:
silber
Material Rückwand:
ABS
Lieferumfang:
inklusive Stützfuß zur Tischaufstellung und Montagematerial
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: update displays klapprahmen a5, klapprahmen, klapprahmen a5, Rahmen, Plakatrahmen, Posterrahmen, Informationsrahmen, Präsentationsrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.