Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitliche Führung,Gerade,f. Rollenbahn,einseitig,U-Profil,L 1m,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
135291
135291
Artikel-Nr.:
     711-135291
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZF201P00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn
Seitliche Führung für Gerade für Rollenbahn
  • Nutzung einseitig
  • U-Profil
  • Länge 1 m
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
seitliche Führung
Profil:
U-Profil
Länge:
1 m
ausziehbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.