Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stütze,f. Rollenbahn,Bahn B 700mm,Kopfplatten m. Drehgelenk,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
133467
133467
Artikel-Nr.:
     711-133467
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZS200R70275
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Stütze für Rollenbahn
  • Bahnbreite 700 mm
  • Höhe 275 - 340 mm
  • Kopfplatten mit Drehgelenk
  • zum Einstellen der Bahnneigung (Antrieb durch Gefälle)
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • BITTE BEACHTEN: Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der benötigten Stützen. Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Stütze
Bahnbreite:
700 mm
Höhe:
275-340 mm
Förderbahn Ausstattung:
Kopfplatten mit Drehgelenk
Förderbahn Funktion:
zum Einstellen der Bahnneigung (Antrieb durch Gefälle)
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
blau// RAL5015
Gewicht:
6.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, förderbahn doppelständer, Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.