Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stütze,f. Rollenbahn,Bahn B 400mm,Kopfplatten m. Drehgelenk,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
133434
133434
Artikel-Nr.:
     711-133434
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZS200R40275
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Stütze für Rollenbahn
  • Bahnbreite 400 mm
  • Höhe 275 - 340 mm
  • Kopfplatten mit Drehgelenk
  • zum Einstellen der Bahnneigung (Antrieb durch Gefälle)
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • BITTE BEACHTEN: Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der benötigten Stützen. Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Stütze
Bahnbreite:
400 mm
Höhe:
275-340 mm
Förderbahn Ausstattung:
Kopfplatten mit Drehgelenk
Förderbahn Funktion:
zum Einstellen der Bahnneigung (Antrieb durch Gefälle)
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
blau// RAL5015
Gewicht:
5.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, Rollenbahn, Rollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, rollenbahn blume, doppelständer für rollenbahn, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.