Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 2m x 700mm,Achsabstand 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
132748
132748
132748
132748
Artikel-Nr.:
     711-132748
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA251R20703
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 700 mm
  • Breite 780 mm
  • Achsabstand 100 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 300 mm und einer Breite von maximal 900 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 40 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
700 mm
Breite:
780 mm
Fördergutbreite bis:
900 mm
Fördergutlänge min.:
300 mm
Achsabstand:
100 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
40 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
55.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, rollenbahn blume, tragrolle rollenbahn, stahlrollen rollenbahn, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,08*
€ 564,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,57*
€ 556,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,84*
€ 529,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,28*
€ 501,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,07*
€ 471,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
AA251F02T00R00R10703
ab € 751,68*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA200R00700
ab € 45,75*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00002
ab € 60,79*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00001
ab € 30,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R70275
ab € 89,46*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R70330
ab € 79,41*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R70390
ab € 85,22*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R70550
ab € 91,29*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R70680
ab € 94,97*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R70870
ab € 116,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.