Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 1,5m x 300mm,Achsabstand 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
126494
126494
126494
126494
Artikel-Nr.:
     711-126494
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA251R15304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 1,5 m x 300 mm
  • Breite 380 mm
  • Achsabstand 125 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 375 mm und einer Breite von maximal 500 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 40 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
1.5 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
380 mm
Fördergutbreite bis:
500 mm
Fördergutlänge min.:
375 mm
Achsabstand:
125 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
40 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
24.6 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,27*
€ 501,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,98*
€ 497,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,63*
€ 477,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,43*
€ 462,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,44*
€ 421,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
AA251F02T00R00R10304
ab € 1.047,68*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA200R00300
ab € 80,17*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00002
ab € 111,01*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00001
ab € 59,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30275
ab € 147,73*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30330
ab € 151,66*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30390
ab € 152,06*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30550
ab € 177,29*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30680
ab € 177,77*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30870
ab € 227,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.