Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 1,5m x 300mm,Achsabstand 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
126483
126483
126483
126483
Artikel-Nr.:
     711-126483
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA251R15307
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
tragrolle rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 1,5 m x 300 mm
  • Breite 380 mm
  • Achsabstand 200 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 600 mm und einer Breite von maximal 500 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 40 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
1.5 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
380 mm
Fördergutbreite bis:
500 mm
Fördergutlänge min.:
600 mm
Achsabstand:
200 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
40 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,34*
€ 252,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
AA251F02T00R00R10307
ab € 559,70*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA200R00300
ab € 45,39*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00002
ab € 60,91*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00001
ab € 30,11*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30275
ab € 84,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30330
ab € 79,41*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30390
ab € 85,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30550
ab € 91,47*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30680
ab € 94,75*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30870
ab € 116,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.