Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-126320 Herst.-Nr.: 14008065.16 EAN/GTIN: 4049751052469 |
| | |
|
| | |
| Ablageschale- für Lochplatte
- Höhe x Breite x Tiefe 39 x 154 x 164 mm
Suchbegriffe: Haken, Haltersortiment, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughalter, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set Weitere Informationen: | | Marke: | bott | Werkzeugbereitstellung: | Haken | Hakentyp: | Ablageschale | Plattentyp: | Lochplatte | Höhe: | 39 mm | Breite: | 154 mm | Tiefe: | 164 mm | Gewicht: | 0.4 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 20,42* | € 29,05* | | | | | 16 Tage | | | | | € 18,50* | ab € 20,35* | € 29,08* | | | | Lager 711 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,33* | € 35,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|