Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-126265 Herst.-Nr.: 13007024 EAN/GTIN: 4025002769317 |
| | |
|
| | |
| Fräserhalterung- für Schubladenschrank
- Durchmesser 50 mm
- Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
Suchbegriffe: Steckwand, Schrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladensystem, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank Weitere Informationen: | | Marke: | bott | Serie: | cubio | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | Zubehör | für Schranktyp: | Schubladenschrank | Innenausstattungstyp: | Gerätehalter | Einteilungstyp: | Fräserhalterung | Durchmesser: | 50 mm | Material: | Polystyrol | Farbe: | eisengrau // RAL7011 | Gewicht: | 0.11 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 17,24* | € 24,81* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 18,50* | ab € 17,26* | € 24,84* | | | | Lager 711 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 18,24* | € 26,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,648* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|