Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellgerät,H 240mm,f. Backen B 100mm,m. Gasdruckfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126234
126234
Artikel-Nr.:
     711-126234
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     80613008.19V
EAN/GTIN:
     4049751377081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock
Höhenverstellgerät
  • Höhe 240 mm
  • für Backenbreite 100 mm
  • mit Gasdruckfeder
  • um 360° drehbar

Suchbegriffe:
Werkbank, Werkbankaufbau, Werkbankzubehör, Schraubstock, Werkbank Zubehör

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Werkzeug
Werkzeugtyp:
Zubehör
Backenbreite:
100 mm
Höhe:
240 mm
Zubehör Ausstattung:
Gasdruckfeder
Zubehör Funktion:
um 360° drehbar
Gewicht:
8.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werkbankaufbau, Werkbankzubehör, Schraubstock, Werkbank Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 277,55*
€ 331,13*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,10*
€ 345,70*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 397,09*
€ 470,32*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,32*
€ 559,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,25*
€ 552,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,25*
€ 506,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,07*
€ 486,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,09*
€ 472,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.