Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehteller,HxBxT 22x215x215mm,f. Backen B 125mm,m. Kipp-Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126230
126230
Artikel-Nr.:
     711-126230
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     80610006.19V
EAN/GTIN:
     4049751376756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Schraubstock-Drehuntersatz
schraubstock drehplatte
Drehteller
  • Höhe x Breite x Tiefe 22 x 215 x 215 mm
  • für Backenbreite 125 mm
  • einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel
  • um 360° drehbar

Suchbegriffe:
Werkbank, Werkbankaufbau, Werkbankzubehör, Schraubstock, Werkbank Zubehör

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Werkzeug
Werkzeugtyp:
Zubehör
Backenbreite:
125 mm
Höhe:
22 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
215 mm
Zubehör Ausstattung:
einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel
Zubehör Funktion:
um 360° drehbar
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werkbankaufbau, Werkbankzubehör, Schraubstock, Werkbank Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 59,43*
€ 76,32*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 59,25*
€ 76,34*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 88,01*
€ 109,73*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.