Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,fahrbar,HxBxT 840x1500x750mm,Rotbucheplatte,Tragl. 1200kg,4-Fuß,Ausstattung: 3 Schubladen,Schrank,RAL7035,Front RAL7035,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
126173
126173
Artikel-Nr.:
     711-126173
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41002101.16V
EAN/GTIN:
     4025002837757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
bott kastenwerkbank
kastenwerkbank
Fahrbare Kastenwerkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 750 mm
  • Tischplatte aus Rotbuche, geölt
  • Plattenstärke 40 mm
  • Traglast 1200 kg
  • 4-Fußgestell
  • Ausstattung: 3 Schubladen, 1 Schrank
  • links 1 Schrank
  • rechts 3 Schubladen
  • Türinnenseite mit Perfo-Lochung
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladen auf kugelgelagerten Laufschienen, Auszug 100 %
  • mit Normallastauszug
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Unterbau 4 Lenkrollen

Suchbegriffe:
Werkbank, Montagetisch, Arbeitstisch, Werkbankkombination, Kastenwerkbank, Werktisch

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
840 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Auszugsart:
Normallastauszug
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
1200 kg
höhenverstellbar:
nein
Werkbank Ausstattung:
3 Schubladen, 1 Schrank
Unterbauten links:
1 Schrank
Unterbauten rechts:
3 Schubladen
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Fronthöhe 150 mm:
2 Stück
Fronthöhe 200 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsführung Schublade:
auf kugelgelagerten Laufschienen
Material Platte:
Rotbuche
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Rotbuche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Ablageböden:
1 Stück
Türen Anzahl:
1 Stück
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Gewicht:
116 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Montagetisch, Arbeitstisch, Werkbankkombination, Werktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.841,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
41203002.08V
ab € 82,17*
Zubehör
Bott
41203004.08V
ab € 92,34*
Zubehör
Bott
80610005.19V
ab € 97,90*
Zubehör
Bott
80610006.19V
ab € 101,23*
Zubehör
Bott
80610007.19V
ab € 120,91*
Zubehör
Bott
80610008.19V
ab € 135,93*
Zubehör
Bott
80610009.19V
ab € 146,65*
Zubehör
Bott
41010125.96V
ab € 489,04*
Zubehör
Bott
41010127.96V
ab € 553,25*
Zubehör
Bott
41010126.96V
ab € 499,82*
Zubehör
Bott
41010128.96V
ab € 661,37*
Zubehör
Bott
80613008.19V
ab € 449,94*
Zubehör
Bott
80613009.19V
ab € 449,94*
Zubehör
Bott
80613010.19V
ab € 449,94*
Zubehör
Bott
80613007.19V
ab € 665,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.