Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,fahrbar,HxBxT 840-1140x2000x750mm,Rotbucheplatte,Tragl. 1500kg,4-Fuß,Ausstattung: 3 Schubladen,RAL7035,Front RAL7016,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126152
126152
Artikel-Nr.:
     711-126152
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003485.19V
EAN/GTIN:
     4049751288547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
fahrbare werkbank ral 7035
Fahrbare Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 - 1140 x 2000 x 750 mm
  • Tischplatte aus Rotbuche, geölt
  • Plattenstärke 40 mm
  • Traglast 1500 kg
  • 4-Fußgestell
  • Ausstattung: 3 Schubladen
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • mit Normallastauszug
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Unterbau 4 Lenkrollen

Suchbegriffe:
Werkbank, Montagetisch, Arbeitstisch, Werkbankkombination, Werktisch, Werkbank, fahrbar, Hobelbank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
840-1140 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Auszugsart:
Normallastauszug
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
1500 kg
höhenverstellbar:
ja
Werkbank Ausstattung:
3 Schubladen
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Material Platte:
Rotbuche
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Rotbuche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Gewicht:
130.1 kg
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Werkbank, Montagetisch, Arbeitstisch, Werkbankkombination, Werktisch, Werkbank, fahrbar, Hobelbank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.475,50*
€ 1.700,91*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.579,08*
€ 1.811,92*
Lager 711
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.790,00*
€ 2.029,49*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.029,49*
€ 2.415,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.000,33*
€ 2.380,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.900,13*
€ 2.261,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.841,35*
€ 2.191,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.790,00*
€ 2.130,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.