Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-/Materialkasten,HxBxT 190x454x418mm,Trennwand,ABS,RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
124134
124134
Artikel-Nr.:
     711-124134
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     62511043.19V
EAN/GTIN:
     4049751395092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Werkzeug-/Materialkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 190 x 454 x 418 mm
  • Trennwand
  • Traglast 15 kg
  • Aus ABS in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Verschließbar mit Scharnierdeckel
  • Einfach zu tragen durch Tragegriffe

Suchbegriffe:
Kunststoffkoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Universalkoffer, Service-Koffer, Koffer, Lagerbehälter, Transportbehälter, Werkzeugbehälter, Behälter aus Kunststoff, Stapelbehälter, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
VarioSafe
Behältertyp:
Werkzeug-/Materialkasten
Höhe:
190 mm
Breite:
454 mm
Tiefe:
418 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Trennwand
Traglast:
15 kg
stapelbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
abschließbar:
ja
Material:
ABS
Farbe:
anthrazitgrau // RAL7016
Gewicht:
3.31 kg
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkiste bott, werkzeugbox, Kunststoffkoffer, Universalkoffer, Service-Koffer, Koffer, Lagerbehälter, Transportbehälter, Werkzeugbehälter, Behälter aus Kunststoff, Stapelbehälter, Allzweckkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 86,46*
€ 108,27*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 110,48*
€ 137,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.