Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-/Materialkasten,HxBxT 190x454x318mm,Trennwand,ABS,RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
124132
124132
Artikel-Nr.:
     711-124132
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     62511042.19V
EAN/GTIN:
     4049751395085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Werkzeug-/Materialkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 190 x 454 x 318 mm
  • Trennwand
  • Traglast 15 kg
  • Aus ABS in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Verschließbar mit Scharnierdeckel
  • Einfach zu tragen durch Tragegriffe

Suchbegriffe:
Kunststoffkoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Universalkoffer, Service-Koffer, Koffer, Lagerbehälter, Transportbehälter, Werkzeugbehälter, Behälter aus Kunststoff, Stapelbehälter, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
VarioSafe
Behältertyp:
Werkzeug-/Materialkasten
Höhe:
190 mm
Breite:
454 mm
Tiefe:
318 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Trennwand
Traglast:
15 kg
stapelbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
abschließbar:
ja
Material:
ABS
Farbe:
anthrazitgrau // RAL7016
Gewicht:
2.78 kg
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkiste bott, werkzeugbox, Kunststoffkoffer, Universalkoffer, Service-Koffer, Koffer, Lagerbehälter, Transportbehälter, Werkzeugbehälter, Behälter aus Kunststoff, Stapelbehälter, Allzweckkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 76,15*
€ 95,77*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 97,65*
€ 121,48*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.