Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 20mm,Bahn LxB 3m x 200mm,Achsabstand 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
121843
121843
121843
Artikel-Nr.:
     711-121843
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA121R30201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 20 mm
  • Bahn Länge x Breite 3 m x 200 mm
  • Breite 240 mm
  • Achsabstand 25 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 75 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
20 mm
Bahnlänge:
3 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
200 mm
Breite:
240 mm
Fördergutlänge min.:
75 mm
Achsabstand:
25 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
31.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Stahlrollenbahn, Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, rollenbahn blume, tragrolle rollenbahn, stahlrollen rollenbahn, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Fördertisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,24*
€ 862,29*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 901,85*
€ 1.026,52*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,52*
€ 1.221,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,79*
€ 1.201,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,50*
€ 1.127,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,07*
€ 1.099,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,85*
€ 1.073,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20276
ab € 43,84*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20390
ab € 49,79*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20550
ab € 54,47*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20330
ab € 56,37*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20680
ab € 68,68*
Zubehör
Blume-Rollen
AA121F01T00R00R10201
ab € 394,00*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00200
ab € 37,87*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R45201
ab € 345,56*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R90201
ab € 613,21*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 59,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 29,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20276
ab € 68,22*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20330
ab € 62,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20390
ab € 65,07*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20550
ab € 68,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.