Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 20mm,Bahn LxB 2m x 400mm,Achsabstand 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
121821
121821
121821
Artikel-Nr.:
     711-121821
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA121R20401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 20 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 25 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 75 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
20 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutlänge min.:
75 mm
Achsabstand:
25 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
34.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Stahlrollenbahn, Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, rollenbahn blume, tragrolle rollenbahn, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Fördertisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,66*
€ 664,64*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,14*
€ 669,63*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 703,73*
€ 796,74*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,74*
€ 948,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,58*
€ 940,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,46*
€ 907,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,31*
€ 879,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,73*
€ 837,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,55*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,70*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,03*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 56,01*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 55,90*
Zubehör
Blume-Rollen
AA121F01T00R00R10401
ab € 438,36*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 37,88*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R45401
ab € 474,49*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R90401
ab € 796,20*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 59,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 29,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 68,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,24*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.