Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 20mm,Bahn LxB 1,5m x 400mm,Achsabstand 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
121763
121763
121763
Artikel-Nr.:
     711-121763
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA121R15401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
tragrolle rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 20 mm
  • Bahn Länge x Breite 1,5 m x 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 25 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 75 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
20 mm
Bahnlänge:
1.5 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutlänge min.:
75 mm
Achsabstand:
25 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
26.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 539,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,11*
€ 762,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,47*
€ 760,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,86*
€ 735,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,68*
€ 704,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,26*
€ 641,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,55*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,70*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,03*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 56,01*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 55,90*
Zubehör
Blume-Rollen
AA121F01T00R00R10401
ab € 438,36*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 37,88*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R45401
ab € 474,49*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R90401
ab € 796,20*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 59,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 29,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 68,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,24*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.