Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsstück,f. Trockensauger,Anschluss von DN 32auf DN 35,Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119908
119908
Artikel-Nr.:
     711-119908
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69020830
EAN/GTIN:
     4002667274844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher ersatzteile
Erweiterungsstück
  • für Trockensauger
  • Anschluss von DN 32 auf DN 35
  • aus Kunststoff

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Staubsaugeradapter, Adapter, Adapter für Staugsauger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Trockensauger
Nennweite:
32 mm
Innendurchmesser:
von DN 32 auf DN 35
Höhe:
34 mm
Länge:
37 mm
Breite:
34 mm
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0.006 kg
Weitere Suchbegriffe: Sauger, Staubsauger, Staubsaugeradapter, Adapter, Adapter für Staugsauger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 5,56*
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 3,63*
€ 5,66*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,77*
€ 5,75*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 22,12*
€ 32,12*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.