Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher-Schaumlanze,f. Hochdruckreiniger,1l,Anschluss M22x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119856
119856
Artikel-Nr.:
     711-119856
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     63946680
EAN/GTIN:
     4039784401549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Becher-Schaumlanze
  • für Hochdruckreiniger
  • Inhalt 1 l
  • Anschluss M22x1,5 mm

Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger, Düse für Hochdruckreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Hochdruckreiniger
Inhalt:
1 l
Anschluss:
M22x1,5 mm
Max Temperatur:
60 °C
Länge:
250 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
0.715 kg
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreiniger-lanze kärcher, hochdruckreiniger lanze, Hochdruckreiniger, Düse für Hochdruckreiniger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,64*
€ 92,63*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,61*
€ 92,63*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,92*
€ 94,11*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 77,25*
€ 95,57*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 131,09*
€ 158,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.