Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch,f. Hochdruckreiniger,Schlauch L 10m,Anschluss 2x M22x1,5mm,m. Knickschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119834
119834
Artikel-Nr.:
     711-119834
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     63913540
EAN/GTIN:
     4039784378544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Hochdruckschlauch für Hochdruckreiniger
  • Schlauchlänge 10 m
  • max. Temperatur 155 °C
  • max. Druck 400 bar
  • Anschluss 2x M22x1,5 mm
  • mit Knickschutz
  • Höhe x Länge x Breite 60 x 450 x 450 mm

Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger, Schlauch, Hochdruckschlauch

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Hochdruckreiniger
Druck:
400 bar
Schlauchlänge:
10 m
antistatisch:
nein
Max Temperatur:
155 °C
Anschluss:
2x M22x1,5 mm
Schlauch/Rohr Ausstattung:
Knickschutz
Höhe:
60 mm
Länge:
450 mm
Breite:
450 mm
Gewicht:
3.7 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,89*
€ 163,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 135,55*
€ 165,20*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,48*
€ 167,69*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,91*
€ 170,19*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 232,54*
€ 272,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,51*
€ 324,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,96*
€ 309,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.