Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungsschlauch,f. Hochdruckreiniger,Schlauch L 30m,Anschluss R 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119820
119820
Artikel-Nr.:
     711-119820
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     63900290
EAN/GTIN:
     4002667205565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Reinigungsschlauch
Druckreinigungsschlauch
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Rohrreinigungsschlauch für Hochdruckreiniger
  • Schlauchlänge 30 m
  • max. Druck 120 bar
  • Anschluss R 1/8"
  • Höhe x Länge x Breite 100 x 350 x 350 mm

Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger, Schlauch

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Hochdruckreiniger
Druck:
120 bar
Schlauchlänge:
30 m
antistatisch:
nein
Anschluss:
R 1/8"
Höhe:
100 mm
Länge:
350 mm
Breite:
350 mm
Gewicht:
2.38 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 149,80*
€ 173,85*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 150,06*
€ 173,85*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 154,97*
€ 181,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,70*
€ 181,93*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 241,43*
€ 272,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,82*
€ 324,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,22*
€ 321,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,70*
€ 318,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,31*
€ 309,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,43*
€ 287,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.