Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch,f. Hochdruckreiniger,Schlauch L 10m,Anschluss M22x1,5mm,m. Handverschraubung/Knickschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119816
119816
Artikel-Nr.:
     711-119816
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     63900250
EAN/GTIN:
     4002667205527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Hochdruckschlauch für Hochdruckreiniger
  • Schlauchlänge 10 m
  • max. Temperatur 155 °C
  • max. Druck 315 bar
  • Anschluss M22x1,5 mm
  • mit Handverschraubung und Knickschutz
  • Höhe x Länge x Breite 70 x 380 x 380 mm

Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger, Schlauch, Hochdruckschlauch

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Hochdruckreiniger
Druck:
315 bar
Schlauchlänge:
10 m
antistatisch:
nein
max. Temperatur:
155 °C
Nennweite:
DN 8
Anschluss:
M22x1,5 mm
Schlauch/Rohr Ausstattung:
Handverschraubung, Knickschutz
Höhe:
70 mm
Länge:
380 mm
Breite:
380 mm
Gewicht:
2.326 kg
Weitere Suchbegriffe: kärcher hochdruckreinigerschlauch dn8, kärcher ersatzteile, alfred kärcher-zubehör, Hochdruckreiniger, Schlauch, Hochdruckschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,00*
€ 124,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,18*
€ 127,81*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 102,85*
€ 128,71*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 106,52*
€ 129,13*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 178,24*
€ 207,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,24*
€ 212,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.