Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch,f. Hochdruckreiniger,Schlauch L 15m,Anschluss M22x1,5mm,m. Drehkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119814
119814
Artikel-Nr.:
     711-119814
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     63900100
EAN/GTIN:
     4002667205459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Hochdruckschlauch für Hochdruckreiniger
  • Schlauchlänge 15 m
  • max. Temperatur 155 °C
  • max. Druck 315 bar
  • Anschluss M22x1,5 mm
  • mit Drehkupplung
  • Höhe x Länge x Breite 100 x 290 x 290 mm

Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger, Schlauch, Hochdruckschlauch

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Hochdruckreiniger
Druck:
315 bar
Schlauchlänge:
15 m
antistatisch:
nein
Max Temperatur:
155 °C
Anschluss:
M22x1,5 mm
Schlauch/Rohr Ausstattung:
Drehkupplung
Höhe:
100 mm
Länge:
290 mm
Breite:
290 mm
Gewicht:
3.55 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,00*
€ 180,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 151,25*
€ 180,82*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,28*
€ 188,35*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,32*
€ 191,02*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 243,47*
€ 283,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,60*
€ 337,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,86*
€ 315,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,47*
€ 289,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.