Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl- und Fettlöser,f. Hochdruckreiniger,20l Kanister,pH-Wert 13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119747
119747
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-119747
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     62956480
EAN/GTIN:
     4039784626768
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Öl- und Fettlöser
  • für Hochdruckreiniger
  • Kanister mit 20 l Inhalt
  • entfernt Verschmutzungen wie Öle, Fette, Teer, Ruß und Rauchharz
  • pH-Wert 13,5
  • Phosphat-, Silikon- und NTA-frei
  • schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Reinigungsmittel, Hochdruckreiniger, Fettlöser, Reiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Öl- und Fettlöser
für Reinigungsgerät:
Hochdruckreiniger
Inhalt:
20 l
Lösekraft:
Verschmutzungen wie Öle, Fette, Teer, Ruß und Rauchharz
pH-Wert:
13.5
Umwelteigenschaften:
Phosphat-, Silikon- und NTA-frei
Gebinde:
Kanister
Gewicht:
24.1 kg
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,33*
€ 108,64*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 87,48*
€ 110,31*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 151,47*
€ 181,81*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.