Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifen-/Abriebspurenentferner,f. Scheuersaugmaschinen,10l Kanister,alkalisch,pH-Wert 13,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119731
119731
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-119731
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     62955450
EAN/GTIN:
     4039784475090
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Reifen- und Abriebspurenentferner
  • für Scheuersaugmaschinen
  • Kanister mit 10 l Inhalt
  • alkalisch
  • entfernt Verschmutzungen wie Öle, Fette, Teer, Kleberückstände, Wachs- und Polymerbeschichtungen
  • pH-Wert 13,3
  • NTA-frei
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Reinigung und Entsorgung, Reinigungsmittel, Bodenreinigung, Reiniger, Reifenspurentferner, Abriebspurentferner, Reifen-/Abriebspurenentferner

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Reifen- und Abriebspurenentferner
für Reinigungsgerät:
Scheuersaugmaschinen
Basis Reinigungsmittel:
alkalisch
Inhalt:
10 l
Lösekraft:
Verschmutzungen wie Öle, Fette, Teer, Kleberückstände, Wachs
pH-Wert:
13.3
Umwelteigenschaften:
NTA-frei
Gebinde:
Kanister
Gewicht:
11.229 kg
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, industriereiniger 10 l, industriereiniger, kärcher industriereiniger, Reinigung und Entsorgung, Reinigungsmittel, Bodenreinigung, Reiniger, Reifenspurentferner, Abriebspurentferner, Reifen-/Abriebspurenentferner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,19*
€ 62,04*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 46,28*
€ 62,93*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 88,04*
€ 110,81*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.641-811.0
ab € 595,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.