Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systempflege,f. Hochdruckreiniger,20l Kanister,neutral,pH-Wert 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119722
119722
Artikel-Nr.:
     711-119722
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     62954880
EAN/GTIN:
     4039784402201
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Systempflege
  • für Hochdruckreiniger
  • Kanister mit 20 l Inhalt
  • neutral
  • Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger
  • pH-Wert 7
  • Phosphat- und NTA-frei
  • schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Reinigung und Entsorgung, Reinigungsmittel, Hochdruckreiniger, Systempflege, Reiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Serie:
PressurePro
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Systempflege
für Reinigungsgerät:
Hochdruckreiniger
Basis Reinigungsmittel:
neutral
Inhalt:
20 l
pH-Wert:
7
Umwelteigenschaften:
Phosphat- und NTA-frei
Gebinde:
Kanister
Gewicht:
21.585 kg
GHS:
None
Weitere Suchbegriffe: Verkalkungsschutz, Enthärterflüssigkeit, Flüssigenthärter, Wasserenthärter, hochdruckreiniger-konzentrat kärcher, hochdruckreiniger konzentrat, Reinigung und Entsorgung, Reinigungsmittel, Hochdruckreiniger, Systempflege, Reiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,41*
€ 135,83*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,43*
€ 137,87*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 187,40*
€ 223,66*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,57*
€ 263,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.