Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehregler,f. Hochdruckreiniger,750 - 1100l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119606
119606
Artikel-Nr.:
     711-119606
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     47754700
EAN/GTIN:
     4002667775549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Reinigungsmittelinjektor
Schauminjektor
Vorsprühset
Drehregler
  • für Hochdruckreiniger
  • 750 - 1100 l/h

Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger, Adapter für Hochdruckreiniger, Adapter

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Hochdruckreiniger
Fördermenge:
750-1100 l/h
Zubehör Ausführung:
750 - 1100 l/h
Höhe:
60 mm
Länge:
200 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
0.32 kg
Weitere Suchbegriffe: kärcher reinigungsmittelinjektor, reinigungsmittelinjektor, Hochdruckreiniger, Adapter für Hochdruckreiniger, Adapter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,99*
€ 68,76*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,87*
€ 68,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,84*
€ 71,70*
€ 4,00*
ab € 56,17*
€ 71,70*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 101,10*
€ 122,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.