Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenverschraubung,f. Hochdruckreiniger,Anschluss M18x1,5mm/M22x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119489
119489
Artikel-Nr.:
     711-119489
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     44020220
EAN/GTIN:
     4002667060584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher zubehör
Düsenverschraubung
  • für Hochdruckreiniger
  • Anschluss M18x1,5mm/M22x1,5mm

Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch, Düse für Hochdruckreiniger, Adapter für Hochdruckreiniger, Düsenverschraubung, Schraubstutzen

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Hochdruckreiniger
Anschluss:
M18x1,5mm/M22x1,5mm
Höhe:
32 mm
Länge:
70 mm
Breite:
32 mm
Gewicht:
0.121 kg
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch, Düse für Hochdruckreiniger, Adapter für Hochdruckreiniger, Düsenverschraubung, Schraubstutzen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,62*
€ 39,34*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,19*
€ 40,78*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 29,33*
€ 41,39*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 59,14*
€ 81,81*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.