Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierstation,f. Scheuersaugmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119395
119395
Artikel-Nr.:
     711-119395
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     26418110
EAN/GTIN:
     4039784418585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher zubehör
Dosierstation für Scheuersaugmaschinen
  • Höhe x Länge x Breite 15 x 390 x 390 mm

Suchbegriffe:
Reinigungsmittel, Scheuer-Saugmaschine

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Scheuersaugmaschinen
Höhe:
15 mm
Länge:
390 mm
Breite:
390 mm
Gewicht:
3.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel, Scheuer-Saugmaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,55*
€ 786,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,82*
€ 823,07*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,59*
€ 835,07*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 881,82*
€ 1.124,11*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,11*
€ 1.337,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,48*
€ 1.277,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,91*
€ 1.168,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,66*
€ 1.111,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,82*
€ 1.049,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.