Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenpaket,f. Flächenreiniger,Fördermenge 850-1100l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119370
119370
Artikel-Nr.:
     711-119370
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     26404420
EAN/GTIN:
     4002667765243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Hochdruck-Düsen
Düsenpaket für Flächenreiniger
  • Fördermenge 850 - 1100 l/h
  • Höhe x Länge x Breite 20 x 75 x 30 mm

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Hochdruckreiniger, Düse, Düse für Hochdruckreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Düsentyp:
Düsenpaket
für Reinigungsgerät:
Flächenreiniger
Fördermenge:
850-1100 l/h
Höhe:
20 mm
Länge:
75 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
0.081 kg
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckdüsen, Hochdruckreiniger-Set, Kärcher-Zubehör, alfred kärcher-zubehör, kärcher zubehör, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Hochdruckreiniger, Düse, Düse für Hochdruckreiniger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,12*
€ 41,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,30*
€ 44,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,08*
€ 44,47*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,16*
€ 45,13*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 64,70*
€ 81,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.